K0385.2012 Grippers und Einsätze, rund, Form:F
Gripper rund Form M
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0385.2012
Rubix:3756803
Hersteller:K0385.2012
EAN:4059245980895
Dokumente
Produktdetails : K0385.2012 Grippers und Einsätze, rund, Form:F
Werkstoff, Ausführung: Form M Werkzeugstahl mit Hartmetallriffelung, brüniert.Hinweis: Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar: Bestellnummer K0285.117X022 bis K0285.936X036 Bestellnummer K0289.110X015 bis K0289.924X100 Bestellnummer K0291.120X030 bis K0291.924X080
Grippers und Einsätze, rund, Form:F
Technische Informationen
Attribute
| Typ | grippers |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

