K0387.1606 Gripper, quadratisch, Form:A, Werkzeugstahl
Gripper quadratisch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0387.1606
Rubix:1261320
EAN:4059245139569



Dokumente
Produktdetails : K0387.1606 Gripper, quadratisch, Form:A, Werkzeugstahl
Werkstoff: Werkzeugstahl gehärtet bzw. Hartmetall.Ausführung: brüniert.Bestellbeispiel: 07115-2506Hinweis: Die Grippers eignen sich besonders zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen und Spannbacken. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen und Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers gewährleisten überdurchschnittliche Haltekräfte bei schwerem Schnittdruck. Die Riffelspitzen aus Hartmetall sind eingelötet.
Gripper quadratisch Form A
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 17 g |
|---|---|
| Typ | gripper |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage