Referenzen
Elesa+Ganter:GN310-8-80-E-ZB
Rubix:1860716
Hersteller:GN310-8-80-E-ZB
EAN:4045525135086



Produktdetails : GN310-8-80-E-ZB Griffstange mit Zylinderknopf, Stahl
Griffstange GN310-8-80-E-ZB von Elesa+Ganter aus Stahl, verzinkt und blau passiviert (ZB). Für universelle Betätigungs- und Bewegungsaufgaben, z. B. bei Ventilen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
