GN310-14-160-E-NI Griffstange mit Zylinderknopf, Edelstahl
Griffstange Kunststoff / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 310-14-160-E-NI
Rubix:131606
Hersteller:GN 310-14-160-E-NI
EAN:4045525168701





Produktdetails : GN310-14-160-E-NI Griffstange mit Zylinderknopf, Edelstahl
Edelstahl-Griffstangen GN 310 sind einfache Betätigungselemente für die verschiedensten Anwendungsfälle.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 168 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 14 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
