Referenzen
Elesa+Ganter:GN 932-90-S
Rubix:1123391
Hersteller:GN 932-90-S
EAN:4045525892194




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polyamid (pa) / polyacetal (pom), verriegelungsmechanismus: zink-druckguss (vernickelt) |
|---|---|
| Ausführung | gn 932-90-s |
| Form | st |
Produktdetails : GN932-90-S Griffleiste mit Verriegelung
Griffleisten mit Verriegelung GN 932 sind sehr einfach zu montieren. Griff und Verriegelung (Schnappverschluss mit oder ohne Schloss) sind in einem Element integriert. Zusätzlich ist der Griff und damit die Türe im Verriegelungsteil seitlich geführt. Der Schlüssel wird um 180° gedreht und kann in beiden Endstellungen eingesteckt bzw. abgezogen werden. In den Ausführungen mit Schloss (Form SCE und Form SCU) gehören zwei Schlüssel zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | polyamid (pa) / polyacetal (pom), verriegelungsmechanismus: zink-druckguss (vernickelt) |
| Ausführung | gn 932-90-s |
| Form | st |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen