GN115-VDE-38-NI Verriegelung, Betätigung mit Doppelbart
Edelstahl-Verriegelung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115-VDE-38-NI
Rubix:1859587
Hersteller:115-VDE-38-NI
EAN:4045525086005




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl (aisi 303/304) |
|---|---|
| Ausführung | betätigung mit doppelbart (typ vde) |
| Form | vde |
Produktdetails : GN115-VDE-38-NI Verriegelung, Betätigung mit Doppelbart
Edelstahl-Verriegelung GN 115-VDE-38-NI von Elesa+Ganter mit Doppelbart (VDE). Geeignet für korrosive Umgebungen; Riegelabstand A = 38 mm, Lieferung mit losem Riegel.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl (aisi 303/304) |
|---|---|
| Ausführung | betätigung mit doppelbart (typ vde) |
| Form | vde |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort