727 Glyzerinmanometer, Metallgehäuse, G 1/2 u, 0-10,0 bar, Ø 100
Glyzerinmanometer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:727
Rubix:346347
Hersteller:102196
EAN:4047322114585


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/2 '' |
| Typ | 213,4 |
Dokumente
Produktdetails : 727 Glyzerinmanometer, Metallgehäuse, G 1/2 u, 0-10,0 bar, Ø 100
Glyzerinmanometer mit Metallgehäuse, Einfachskala in bar, Anschluss radial unten, G 1/4, Gütekl. 1,6, Messber. -1 / 0,0 bar, Ø 63Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung.Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1089 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Anschlussdurchmesser | 1/2 '' |
| Typ | 213,4 |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen