32GSP32FBSPORX90 GSP Armatur GATES, B-Maß 162,7 mm
GlobalSpiral Plus-Kupplungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:32GSP32FBSPORX90
Rubix:695498
Hersteller:7347-19512-5
EAN:5414465878190


Technische Zusammenfassung
| Typ | globalspiral |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 2' - 11 bsp '' |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 32GSP32FBSPORX90 GSP Armatur GATES, B-Maß 162,7 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral-Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
BSP 60 Grad Dichtkopf mit O-Ring. 90 Grad Bogen. Whitworth-Rohrgewinde. Die Abmessungen entsprechen ISO 12151-6.
Stärken
Dichtkopf mit BSP-Innengewinde und O-Ring. 60° Außenkonus. 90° Bogen.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3280 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Anschluss 1 | g 2' - 11 bsp '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | fbsporx90 |
| Rohraußendurchmesser | 50 mm |
| Gewindedurchmesser | 59,614 mm |
| Druck | 280 bar |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
249,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen