Referenzen
Gates:16GS1F-4xBULK
Rubix:1317546
Hersteller:734710314
EAN:5412571555783

Produktdetails : 16GS1F-4XBULK GS Fassung Gates, B-MAß 52,6 MM
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
GS Fassung Gates, B-MAß 52,6 MM
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 251 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Typ | aderendhülse |
| Herkunftsland | CZ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.078,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
1.283,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
