16GS1F-4 GS Fassung GATES, B-Maß 52,6 mm

GlobalSpiral-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:16GS1F-4
Rubix:81345
Hersteller:7347-10314-5
EAN:5412571555790
16GS1F-4 GS Fassung GATES, B-Maß 52,6 mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typglobalspiral
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16GS1F-4 GS Fassung GATES, B-Maß 52,6 mm


Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
Nicht Schäl Fassung

Anwendungen

Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht250 g
Werkstoffstahl
Typglobalspiral
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode73071990
20,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,84 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std