Referenzen
Gates:16GS28FDLORX45
Rubix:156990
Hersteller:7347-19152-5
EAN:5414465207860

Produktdetails : 16GS28FDLORX45 GS Armatur GATES, B-Maß 99,1 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
24 Grad Dichtkopf mit O-Ring. Leichte Reihe. 45 Grad Bogen. Die Abmessungen entsprechen ISO 12151-2.
Stärken
DIN-Dichtkopf mit Innengewinde und O-Ring. 24° Außenkonus. Leichte Reihe. 45° Bogen.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 545 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Anschluss 1 | 1 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Max. Temperatur | 121,1 °C |
| Ausführung | fdlorx45 |
| Rohraußendurchmesser | 25 mm |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Druck | 413,7 bar |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
