16GS16FLH60M GS Armatur GATES, B-Maß 100,6 mm

GlobalSpiral-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:16GS16FLH60M
Rubix:349317
Hersteller:7347-05255-5
EAN:5412571958263
16GS16FLH60M GS Armatur GATES, B-Maß 100,6 mm

Technische Zusammenfassung

Typglobalspiral
Modellflh60m
Max. Betriebsdruck350 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16GS16FLH60M GS Armatur GATES, B-Maß 100,6 mm


Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
SAE-Flansch. Code 61. 60 Grad Bogen.Mittlere Schenkellänge (Abmessungen für Size -6 bis -20 entsprechen ISO 12151-3).

Stärken

GLOBALSPIRAL-Armatur. SAE-Flansch. Code 62. 60° Bogen.

Anwendungen

Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1280 g
Typglobalspiral
Modellflh60m
Max. Betriebsdruck350 bar
Nenndurchmesser (metrisch)25 mm
Anschluss1 in
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73071990
198,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen