PWM 9511060 (SKF) Wickelbuchse SKF
Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SKF:PWM 9511060
Rubix:961937
Hersteller:18000
EAN:7316570508796


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 50,058 mm |
Dokumente
Produktdetails : PWM 9511060 (SKF) Wickelbuchse SKF
Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
Wickelbuchse SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 270,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 50,058 mm |
| Serie | pwm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
324,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
386,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen