PPMF 121412 (SKF) Bundbuchse PTFE Polyamid SKF
Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:PPMF 121412
Rubix:647593
Hersteller:116514
EAN:7316571399744


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : PPMF 121412 (SKF) Bundbuchse PTFE Polyamid SKF
SKF Bundbuchsen aus PTFE-Polyamid sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt. Sie nehmen Radiallasten sowie einseitig wirkende Axialbelastungen auf. Diese kostengünstige, selbstschmierende Lösung ist für einen Trockengleitbetrieb vorgesehen. Trotz ihrer dünnwandigen Ausführung sind sie verschleißfest und können mittlere Belastungen aufnehmen. Durch ihre Kompaktbauweise haben sie eine gute Wärmeableitung, so dass relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten zulässig sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | ppmf |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
41,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen