PCMW 203601.5 M (SKF) Composite Anlaufscheibe SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:PCMW 203601.5 M
Rubix:647578
Hersteller:125619
EAN:7316571496924
PCMW 203601.5 M (SKF) Composite Anlaufscheibe SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser36 mm
Breite1,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCMW 203601.5 M (SKF) Composite Anlaufscheibe SKF


Zur Ergänzung unserer Wälzlager liefert SKF ein umfangreiches Sortiment an Lagerzubehör, wie Adapterhülsen, Abziehhülsen und Sicherungsmuttern.
SKF POM-Anlaufscheiben sind für Dreh- und Schwenkbewegungen ausgelegt und nehmen hohe Axiallasten auf. Sie weisen serienmäßig eine Bohrung zur Aufnahme eines Stifts oder einer Schraube auf, um ein Mitdrehen der Unterlegscheibe zu verhindern. Nach der Erstbefüllung sind sie für minimalen Wartungsaufwand bei schwierigen Betriebsbedingungen optimiert. Taschen in der Gleitfläche dienen als Fettbehälter. Die Nachschmierung kann die Lagerlebensdauer erheblich verlängern.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6,5 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser36 mm
Breite1,5 mm
Werkstoffstahl
Stärke1,5 mm
Lagerspielcn
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur110 °C
Statische Tragzahl, axial - C0a176000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,90 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
42,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen