HFM-0405-04 Gleitlager mit Bund iglidur H
Gleitlager mit Bund iglidur H
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:HFM-0405-04
Rubix:338858

Produktdetails : HFM-0405-04 Gleitlager mit Bund iglidur H
Iglidur H Gleitlager für Einsatz unter Wasser mit hoher Temperaturbeständigkeit, hoher mechanischer Belastung und bei Kontakt mit Chemikalien.
Iglidur H Gleitlager für Einsatz unter Wasser mit hoher Temperaturbeständigkeit, hoher mechanischer Belastung und bei Kontakt mit Chemikalien.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Breite | 4 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
