GFM-6065-30 Gleitlager mit Bund iglidur G
Gleitlager mit Bund iglidur G
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:GFM-6065-30
Rubix:148041




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : GFM-6065-30 Gleitlager mit Bund iglidur G
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std