A500FM-0608-06 Gleitlager mit Bund iglidur A500
Gleitlager mit Bund iglidur A500
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:A500FM-0608-06
Rubix:463362

Produktdetails : A500FM-0608-06 Gleitlager mit Bund iglidur A500
Iglidur A500 Gleitlager für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, sehr hohe Chemikalienbeständigkeit, Abriebsfest, FDA konform und temperaturbeständig von -100 Grad bis, 250 Grad.
Iglidur A500 Gleitlager für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, sehr hohe Chemikalienbeständigkeit, Abriebsfest, FDA konform und temperaturbeständig von -100 Grad bis, 250 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
