AFM-1016-06 Gleitlager mit Bund iglidur A200
Gleitlager mit Bund iglidur A200
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:AFM-1016-06
Rubix:338706

Produktdetails : AFM-1016-06 Gleitlager mit Bund iglidur A200
Iglidur A200 Gleitlager für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, geräuscharm, FDA konform.
Iglidur A200 Gleitlager für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, geräuscharm, FDA konform.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
