Referenzen
Igus:JSM-1620-16
Rubix:338003




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : JSM-1620-16 Gleitlager iglidur J
Iglidur J Gleitlager für hohe Geschwindigkeiten, höchster Verschleißfähigkeit bei niedrigen bis mittleren Druckbelastungen. Niedriger Reibwert bei Trockenlauf. Schwingungsdämpfend, gute Chemikalienbeständigkeit und geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 16 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen