3110030415 Krankentrage,1xklappbar,4 Gleitfüße,Chemiefasergew.

Gleitfüße,Chemiefasergew.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Söhngen®:9900060346
Rubix:2080103
3110030415 Krankentrage,1xklappbar,4 Gleitfüße,Chemiefasergew.

Produktdetails : 3110030415 Krankentrage,1xklappbar,4 Gleitfüße,Chemiefasergew.


Krankentrage, klappbar Ausführung: • Pflegeleichter Tragebezug mit Kopfkissentasche • Tragegriffe einschiebbar • Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen • Mit vier Gleitfüßen Zulassung/Norm: DIN 13024 Material: • Aluminium-Vierkantprofile • Bezug aus Chemiefasergewebe Maße: • Offen: ca. 230,2 cm (L) x 55,6 cm (B) x 13,7 cm (H) • Geklappt ca. 192,0 cm (L) x 15,0 cm (B) x 14,5 cm (H)

Technische Informationen


Attribute
0,02 exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage