FSN-TPG 3.9X45 SK PHOS VG GURT Gipsfaserplattenschraube, Trompetenkopf, Vollgewinde
Gipsfaserplattenschraube FSN-TPG
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:665104
Rubix:3831553
Hersteller:FSN-TPGM 3,9 x 45 F 1000
EAN:4048962196672

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
Produktdetails : FSN-TPG 3.9X45 SK PHOS VG GURT Gipsfaserplattenschraube, Trompetenkopf, Vollgewinde
Die Gipsfaserplattenschraube mit HiLo-Gewinde.
• Kein Vorbohren. Das spart Zeit
• Speziell für die Befestigung von Gipsfaserplatten (fermacell) auf Metall- oder Holzständern
• Korrosionsschutz: Die Schrauben sind phosphatiert
• Doppelgängiges HiLo-Gewinde für schnelleres Einschrauben
Die fischer Trockenbauschraube ist durch den kleinen Senkkopf mit Kreuzschlitz PH die richtige Lösung für unterschiedlichste Trockenbaukonstruktionen. Die Schrauben sind phosphatiert und bieten dadurch den nötigen Korrosionsschutz. Dies macht die Schrauben sicher und wirtschaftlich.
Funktion:
• Die Gipsfaserplattenschrauben mit 60° Senkkopf und Feingewinde befestigen Gipsfaserplatten an bis zu 0,7 mm starken Metallprofilen, ohne Vorbohren
Stärken
• Das Sortiment der fischer Gipsfaserplattenschrauben bietet stets die richtige Lösung für unterschiedlichste Trockenbaukonstruktionen
• Das HiLo-Gewinde gewährleistet eine stabile Fixierung der Gipsfaserplatte und ein flächenbündiges Versenken des Kopfes
• Durch die Nadelspitze greift das Metallgewinde schnell und sicher
• Die extra tiefe Bitaufnahme sorgt für sicheren Halt und damit eine längere Lebensdauer des Werkzeugs
Anwendungen
• Montage von Gipsfaserplatten (fermacell) auf Metallprofilen
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Beschichtung | phosphatiert |
| Kopfform | kleiner senkkopf |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
97,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage