Referenzen
Fischer:079701
Rubix:3832012
Hersteller:LLS 8 x 50
EAN:4006209797013

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
Produktdetails : LLS 8X50 Langlochschraube
Die Langlochschraube mit Holzgewinde.
• Einfaches Justieren durch Langloch
• Mit Holzgewinde
• Aus galvanisch verzinktem Stahl
Die fischer Langlochschraube LLS ist ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Holzgewinde kann die Schraube direkt in Holz oder mit einem Kunststoffdübel befestigt werden.
Anwendungen
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindeart | holz |
| Kopfform | langlochkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,82 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
199,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage