Referenzen
Format:29696220, 9229696220
Rubix:1564768
Hersteller:29696220
EAN:4332163812296


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9229696220 bohrstangen-set 93 grad a-sducl 07 m. ik |
|---|
Produktdetails : 9229696220 ISO Bohrstangen-Set A-SDUCL 07
ISO-Bohrstangen-Set A-SDUCL 07 FORMAT
Bohrstangen-Set, 93°, A..-SDUCR/L, abgesetzter Schaft Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung Satz à 3 Stück ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen. Bezeichnung: A0810H SDUCL 07 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 10 mm Abmessung Ø D min.: 12,5 mm Abmessung L: 100 mm Abmessung L1: 22 mm Abmessung f: 7 mm Bezeichnung: A1012K SDUCL 07 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm Abmessung Ø D min.: 15,5 mm Abmessung L: 125 mm Abmessung L1: 28 mm Abmessung f: 9 mm Bezeichnung: A1216M SDUCL 07 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 16 mm Abmessung Ø D min.: 19,5 mm Abmessung L: 150 mm Abmessung L1: 36 mm Abmessung f: 11 mm
Bohrstangen-Set, 93°, A..-SDUCR/L, abgesetzter Schaft Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung Satz à 3 Stück ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen. Bezeichnung: A0810H SDUCL 07 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 10 mm Abmessung Ø D min.: 12,5 mm Abmessung L: 100 mm Abmessung L1: 22 mm Abmessung f: 7 mm Bezeichnung: A1012K SDUCL 07 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm Abmessung Ø D min.: 15,5 mm Abmessung L: 125 mm Abmessung L1: 28 mm Abmessung f: 9 mm Bezeichnung: A1216M SDUCL 07 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 16 mm Abmessung Ø D min.: 19,5 mm Abmessung L: 150 mm Abmessung L1: 36 mm Abmessung f: 11 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229696220 bohrstangen-set 93 grad a-sducl 07 m. ik |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82078011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std