9229690900 ISO Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 11 NR 050 U9035

Gewindewp.I

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29690900, 9229690900
Rubix:1854539
Hersteller:4332163357469
EAN:4332163357469
9229690900 Gewindewp.I 60G Vollp. TN11 NR 050 M U 9

Technische Zusammenfassung

Typ9229690900 gewindewp.i 60g vollp. tn11 nr 050 m u 9

Produktdetails : 9229690900 ISO Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 11 NR 050 U9035


ISO-Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 11 NR 050 U9035 FORMAT
ISO-Gewindewendeschneidplatte, innen, 60° metrisch, Vollprofil

Technische Informationen


Attribute
Typ9229690900 gewindewp.i 60g vollp. tn11 nr 050 m u 9
18,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std