Innensechskantschraube Spartex VSTFT10X16EF14H, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 16 mm | Norm: DIN 417
Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen, DIN 417, 14 H
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFT10X16EF14H
Rubix:525474
Hersteller:000417.00000.0100.016
EAN:4043952067796

Produktdetails : DIN417 M10X16 14H Gewindestift mit Schlitz und Zapfen
DIN 417 14 H Gewindestifte mit Zapfen, mit Schlitz Abmessung: M 10 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 317,5 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 417 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
17,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
