Stellschraube Spartex VSTHCT4X20EFA4, Gewindedurchmesser: 4 mm | Länge: 20 mm | Norm: ISO 4028
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCT4X20EFA4
Rubix:536447
Hersteller:402844 20
EAN:4043377074430


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN915 M4X20 A4 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A4 4X20 sw2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | iso 4028 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | a4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | nippel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,60 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
26,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
20 mm