Stellschraube Spartex VSTHCT2,5X6EFA2, Gewindedurchmesser: 2.5 mm | Länge: 6 mm | Norm: DIN 915 / ISO 4028
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCT2,5X6EFA2
Rubix:3122
Hersteller:4028225 6
EAN:4043377073211


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : ISO4028 M2.5X6 A2 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 2,5X6 sw1,3
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | iso 4028 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | nippel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
2,5 mm
Länge
6 mm