ISO4028 M10X40 A2 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCT10X40EFA2
Rubix:5323
Hersteller:4028210 40
EAN:4043377072665
ISO4028 M10X40 A2 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser10 mm
Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4028 M10X40 A2 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant


Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 10X40 sw5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4028
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typnippel
55,62 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
66,19 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

10 mm

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Norm