ISO4028 M10X35 A2 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCT10X35EFA2
Rubix:5301
Hersteller:4028210 35
EAN:4043377072658
DIN915 M10X35 A1/A2 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser10 mm
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4028 M10X35 A2 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant


Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 10X35 sw5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4028
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typnippel
0,27 exkl. MwSt.
/ Stück
0,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

10 mm

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Norm