Stellschraube Spartex VSTHCPT3X8EFA2, Gewindedurchmesser: 3 mm | Länge: 8 mm | Norm: DIN 914 / ISO 4027

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTHCPT3X8EFA2
Rubix:3342
Hersteller:402723 8
EAN:4043377071002
DIN914 M3X8 A1/A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser3 mm
Länge8 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4027 M3X8 A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant


Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 3X8 sw1,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3 mm
Länge8 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 914 / iso 4027
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Festigkeitsklassea2
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

3 mm

Länge

8 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Wählen Sie Varianten (272)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an