ISO4027 M12X16 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPT12X16EFA4
Rubix:536360
Hersteller:4027412 16
EAN:4043377071675
DIN914 M12X16 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser12 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4027 M12X16 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant


Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A4 12X16 sw6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser12 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 914 / ISO 4027
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA4
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
27,30 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
32,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

12 mm

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Norm