Stellschraube Spartex VSTHCPT10X12EFA2, Gewindedurchmesser: 10 mm | Länge: 12 mm | Norm: DIN 914 / ISO 4027
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCPT10X12EFA2
Rubix:5162
Hersteller:4027210 12
EAN:4043377070289


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : ISO4027 M10X12 A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 10X12 sw5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 914 / iso 4027 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | spitzes ende |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
12 mm