ISO4029 M4X30 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide

Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCC4X30EFA2
Rubix:536729
Hersteller:402924 30
EAN:4043377075789
DIN916 M4X30 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4 mm
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4029 M4X30 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide


Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 4X30 sw2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4029
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typtopfende
11,04 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
13,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

4 mm

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Norm