Stellschraube Spartex VSTHCPL4X5EFA4, Gewindedurchmesser: 4 mm | Länge: 5 mm | Norm: DIN 913 / ISO 4026

Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTHCPL4X5EFA4
Rubix:472995
Hersteller:402644 5
EAN:4043377069863
DIN913 M4X5 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser4 mm
Länge5 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M4X5 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A4 4X5 sw2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge5 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 913 / iso 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Festigkeitsklassea4
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

4 mm

Länge

5 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Wählen Sie Varianten (337)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an