Stellschraube Spartex VSTHCPL12X8EFA2, Gewindedurchmesser: 12 mm | Länge: 8 mm | Norm: DIN 913 / ISO 4026

Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTHCPL12X8EFA2
Rubix:3390159
Hersteller:4026212 8
EAN:4043377353498
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser12 mm
Länge8 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M12X8 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A2 12X8 sw6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser12 mm
Länge8 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 913 / iso 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Festigkeitsklassea2
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,73 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
29,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

12 mm

Länge

8 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Wählen Sie Varianten (337)