Stellschraube Spartex GOUJ1-6X25EFA2, Gewindedurchmesser: 6 mm | Länge: 25 mm | Norm: DIN 938
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1-6X25EFA2
Rubix:544862
Hersteller:093826 25
EAN:4043377102577


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN938 M6X25 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d A2 6X25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 938 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,38 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
92,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
25 mm