DIN653 M4X25 1.4305 Rändelschraube, niedrige Form
Rändelschrauben, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMB4X25EFA1
Rubix:3375916
Hersteller:065324 25
EAN:4043377050724


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN653 M4X25 1.4305 Rändelschraube, niedrige Form
Rändelschraube, niedrige Form
Rändelschrauben, niedrige Form A1 4X25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Norm | DIN 653 |
| Abdrucktyp | rändel |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,53 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
81,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage