DIN938 M24X75 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1-24X75EFA2
Rubix:3383356
Hersteller:0938224 75
EAN:4043377102058


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN938 M24X75 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d A2 24X75
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 938 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
764,27 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
909,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
24 mm
Länge
75 mm