Stellschraube Spartex GOUJ1.25-6X20EFA2, Gewindedurchmesser: 6 mm | Länge: 20 mm | Norm: DIN 939
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1,25 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1.25-6X20EFA2
Rubix:545637
Hersteller:093926 20
EAN:4043377106339


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN939 M6X20 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d A2 6X20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 939 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,40 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
89,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
20 mm