DIN939 M24X85 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1,25 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1.25-24X85EFA4
Rubix:546233
Hersteller:0939424 85
EAN:4043377107794


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 85 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN939 M24X85 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d A4 24X85
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 85 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 939 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
230,45 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
274,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
85 mm