DIN939 M20X60 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1,25 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1.25-20X60EFA4
Rubix:3383590
Hersteller:0939420 60
EAN:4043377107602


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN939 M20X60 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d A4 20X60
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 939 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
334,70 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
398,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm