9484600160 Gewinde-Ausschusslehrring AR M 16 Toleranz 6g

Gewindelehrring 'Nicht-Passend' DIN2299 M1

Siehe technische Informationen

Referenzen

JBO (Johs. Boss):500327
Rubix:1545694
Hersteller:500327
9484600160 Gew.Aussch.Lehrring D2299 M16

Technische Zusammenfassung

Typgewindeausschusslehring
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9484600160 Gewinde-Ausschusslehrring AR M 16 Toleranz 6g


Gewindelehrring für Gewinde 'nicht-passend' für metrisches Regelgewinde ISO DIN 13.

Eigenschaften: aus hochwertigem Lehrenstahl, Toleranzklasse 6g. Für metrisches Regelgewinde ISO DIN 13.

Anwendung: Zur Überprüfung von Gewinden.

Hinweis: Um ein vorzeitiges Brechen des Gewindegangs zu vermeiden, wurde die erste Windung geschliffen und von Schmutzresten befreit. Andere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich.

Eigenschaften: Aus hochwertigem Sonderlehrenstahl, gehärtet, spannungsarm geglüht und hochpräzise geschliffen. Toleranzklasse 6g.

Anwendung: Zur Gewindeprüfung. Gewindelehrdorne und Gewindelehrringe 'passend' müssen sich leicht auf das zu prüfende Werkstück aufschrauben lassen. Gewindelehrdorne und Gewindelehrringe 'nicht-passend' haben leicht verkürzte Gewindegänge und dienen zur Überprüfung des Flankendurchmessers Ø. Es ist nicht zulässig, sie auf das zu prüfende Werkstück aufzuschrauben.

Hinweis: Andere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich.
Gewinde-AusschusslehrringAR M 16 Toleranz 6g
Gewindeausschusslehrring für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 Ausführung: Aus hochwertigem Lehrenstahl, Toleranzklasse 6g. Für metrische ISO-Regelgewinde DIN 13. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Hinweis: Um vorzeitiges Ausbrechen des Gewindeganges zu verhindern, ist der erste Gewindegang angeschliffen und entfernt groben Schmutz. Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar. Ausführung: aus hochwertigem Spezial-Lehrenstahl, gehärtet, entspannt und feinst geschliffen. Toleranzklasse 6g. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Gewindegutlehrdorne bzw. -lehrringe müssen sich einfach auf den Prüfling aufschrauben lassen. Gewindeausschusslehrdorne bzw. -lehrringe haben wenig verkürzte Gewindegänge und dienen der Überprüfung des Flanken-Ø. Sie dürfen sich nicht auf den Prüfling aufschrauben lassen. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Typgewindeausschusslehring
Zolltarifcode90318020
79,52 exkl. MwSt.
/ Stück
94,63 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std