9485802000 Gewinde-Ausschusslehrring AR G 2 Toleranz A

Gewinde-Ablehrring 'Nicht-Pass' G1-8

Siehe technische Informationen

Referenzen

JBO (Johs. Boss):500087
Rubix:1946001
Hersteller:500087
9485802000 Gew. Ausschusslehring G 2 Steigung 11

Technische Zusammenfassung

Typgewindeausschusslehring

Produktdetails : 9485802000 Gewinde-Ausschusslehrring AR G 2 Toleranz A


Gewindelehrring 'Nicht-Pass' für Whitworth-Rohrgewinde G

Eigenschaften: gehärteter Stahl für Lehren.

Anwendung: zur Überprüfung von Gewinden.

Hinweis: Weitere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich.
Gewinde-AusschusslehrringAR G 2 Toleranz A
Gewindeausschusslehrring für G-Whitworth-Rohrgewinde Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Typgewindeausschusslehring
299,25 exkl. MwSt.
/ Stück
356,11 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std