GN3490-45-M6-16-SW Gewindeflansch für Profilsysteme, Stahlfeinguss
Gewindeflansche für Profilsysteme
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3490-45-M6-16-SW
Rubix:1862608
Hersteller:GN 3490-45-M6-16-SW
EAN:4045525092655

Produktdetails : GN3490-45-M6-16-SW Gewindeflansch für Profilsysteme, Stahlfeinguss
Gewindeflansche GN 3490 werden in Verbindung mit Profilsystemen eingesetzt und ermöglichen die Montage von verschiedenen Elementen wie z.B. Stellfüßen. Je Gewindeflansch stehen Gewindeabmessungen zur Verfügung, die in Größe und Tiefe über die, durch die Profilnut vorgegebenen, Maße hinausgehen.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahlfeinguss |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
