9485203007 Gewinde-Ausschusslehrring AR M 30x2 Toleranz 6g
Gewindelehrring 'No-Go' DIN2299
Siehe technische InformationenReferenzen
JBO (Johs. Boss):500641
Rubix:1946018
Hersteller:500641
Produktdetails : 9485203007 Gewinde-Ausschusslehrring AR M 30x2 Toleranz 6g
Gewindekalibrierring 'Nichtpassend'
Merkmale: Aus speziellem, hochwertigem Stahl für Lehren, gehärtet, spannungsarmgeglüht und mit höchster Präzision geschliffen. Toleranzklasse 6g.
Anwendung: Zur Prüfung von Gewinden. Gewindedorne und Gewindekalibrierringe für 'Passend' müssen sich leicht in das frisch geschnittene Gewinde einschrauben lassen. Gewindedorne und Gewindekalibrierringe für 'Nichtpassend' können nicht in das Gewinde eingeschraubt werden.
Hinweis: Andere Zwischengrößen und andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich.
Merkmale: Aus speziellem, hochwertigem Stahl für Lehren, gehärtet, spannungsarmgeglüht und mit höchster Präzision geschliffen. Toleranzklasse 6g.
Anwendung: Zur Prüfung von Gewinden. Gewindedorne und Gewindekalibrierringe für 'Passend' müssen sich leicht in das frisch geschnittene Gewinde einschrauben lassen. Gewindedorne und Gewindekalibrierringe für 'Nichtpassend' können nicht in das Gewinde eingeschraubt werden.
Hinweis: Andere Zwischengrößen und andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich.
Gewinde-AusschusslehrringAR M 30x2 Toleranz 6g
Gewindeausschusslehrring Ausführung: aus hochwertigem Spezial-Lehrenstahl, gehärtet, entspannt und feinst geschliffen. Toleranzklasse 6g. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Gewindegutlehrdorne bzw. -lehrringe müssen sich einfach auf das neue geschnittene Gewinde aufdrehen lassen. Bei Gewindeausschusslehrdornen bzw. -lehrringen ist kein Aufdrehen auf das Gewinde möglich. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Gewindeausschusslehrring Ausführung: aus hochwertigem Spezial-Lehrenstahl, gehärtet, entspannt und feinst geschliffen. Toleranzklasse 6g. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Gewindegutlehrdorne bzw. -lehrringe müssen sich einfach auf das neue geschnittene Gewinde aufdrehen lassen. Bei Gewindeausschusslehrdornen bzw. -lehrringen ist kein Aufdrehen auf das Gewinde möglich. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gewindeausschusslehring |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

