869132 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M2.5x6.25
Gewindeeinsatz g-coil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:869132
Rubix:3239417
EAN:3660338228919


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Länge | 6,25 mm |
| Typ | angebrachtes netz gcoil |
Dokumente
Produktdetails : 869132 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M2.5x6.25
Die G-COIL-Gewindeeinsätze wurden entwickelt, um alle Arten von Gewinden zu verstärken oder zu reparieren. Material Edelstahl 304L
Drahtgewindeeinsätze G-Spule M2.5X45 6.25 2.5Xd Pk100
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Länge | 6,25 mm |
| Typ | angebrachtes netz gcoil |
| Durchmesser | 2,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.065,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Packungen
3.647,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
6,25 mm
Typ
Durchmesser
2,5 mm