MS239A3810 Aufschraubschlauchtülle, G3/8, f.Schlauch LW10 mm, SW 19, MS
Aufschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MS239A3810
Rubix:1610771
Hersteller:134832
EAN:4047322490658

Dokumente
Produktdetails : MS239A3810 Aufschraubschlauchtülle, G3/8, f.Schlauch LW10 mm, SW 19, MS
Aufschraubschlauchtülle, G 3/8 i., für Schlauch LW 10 mm, SW 19, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Typ | aufschraubschlauchtülle |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
