WN9215 M6 1.4310 Sperrkantring, ähnlich DIN 128
Gewellte Federscheiben wie DIN 128
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDELASOND11,8X6A1
Rubix:3397799
Hersteller:921543106
EAN:4043377340054


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 11,8 mm |
Produktdetails : WN9215 M6 1.4310 Sperrkantring, ähnlich DIN 128
Sperrkantring, ähnlich DIN 128
Sperrkantringe ähnlich DIN 128 A1 11,8X6X1,7
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 11,8 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gewellte federscheiben wie din 128 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Stärke | 1,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
141,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage