9484803307 Gewinde-Grenzlehrdorn LD M 33x2 Toleranz 6H
Gew.Grenzlehrdorn
Siehe technische InformationenReferenzen
JBO (Johs. Boss):512120
Rubix:1565254
Hersteller:512120
EAN:4046122117338

Produktdetails : 9484803307 Gewinde-Grenzlehrdorn LD M 33x2 Toleranz 6H
Gewinde-Grenzlehrdorn LD M 33x2 Toleranz 6H
Gewindegrenzlehrdorn Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl, Toleranzfeld 6H, mit Gut- und Ausschussseite (ab Gewinde M42 x 1,5 nur mit Gut- oder Ausschussseite). Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Gewindegutlehrdorne bzw. -lehrringe müssen sich einfach auf das neue geschnittene Gewinde aufdrehen lassen. Bei Gewindeausschusslehrdornen bzw. -lehrringen ist kein Aufdrehen auf das Gewinde möglich. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Gewindegrenzlehrdorn Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl, Toleranzfeld 6H, mit Gut- und Ausschussseite (ab Gewinde M42 x 1,5 nur mit Gut- oder Ausschussseite). Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Gewindegutlehrdorne bzw. -lehrringe müssen sich einfach auf das neue geschnittene Gewinde aufdrehen lassen. Bei Gewindeausschusslehrdornen bzw. -lehrringen ist kein Aufdrehen auf das Gewinde möglich. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gewindegrenzlehrdorn |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90318020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
